※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個呼び径(A)50注文コード41598683品番CSF-PS3-50
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。