アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの スムス手袋 (綿)
アトムエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41599618
品番
143
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
肌触りがよく繊細な質感の綿手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.6
材質
・綿
用途
品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
色
ホワイト
質量(g)
23
入数(双)
1
機能
通気性、肌触りが良い
中指長(cm)
8.6
コーティング
なし
手のひらまわり(cm)
16.6
手の平幅(cm)
8.3
指マチ
なし
袖口仕様
ホック付き