アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの スムス手袋 (綿)
アトムエース 女性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41599627
品番
143-LA
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
肌触りがよく繊細な質感の綿手袋の女性用。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
・綿
用途
品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
色
ホワイト
質量(g)
21
入数(双)
1
機能
通気性、肌触りが良い
中指長(cm)
8.3
コーティング
なし
手のひらまわり(cm)
15.8
手の平幅(cm)
7.9
指マチ
なし
袖口仕様
ホック付き