※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-620Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41600012
品番
MY1B25G-620Z
参考基準価格(税別)
¥57,310
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
620
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード