※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#4
注文コード
41600352
品番
#4×1/2
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#4
寸法L(inch)
1/2
材質/仕上
ステンレス
山数
40
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
1.295
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
2.844
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.648
寸法ds(mm)
2.844
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。