画像準備中

雨だれ用洗剤 新ネバドーレ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード41600485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【塗装壁用雨だれ除去クリーナー】従来品ネバドーレが、バージョンアップし「新ネバドーレ」として生まれ変わりました。
液漏れしにくく、中身の見える4Lの新容器(少量取り出し用小口付)に入れ替え、臭いもマイルドになりました。※一部の成分が変わりました。
マジックアマドーレの改良版増粘タイプの新ネバドーレ、高い粘性率が壁面に密着して垂れずにとどまるため洗浄効果がアップ!
また、新たに皮脂汚れと油汚れに効果が高い成分を配合し用途の幅が広がりました。
塗装面の雨だれをはじめ、お風呂場の皮脂汚れから台所の油汚れまで重汚染の強力洗剤としてもお使いいただけます。

使用方法
1)洗浄面にシャンパー、ローラー、刷毛などで原液を塗布し、擦ります。
希釈液の場合は、スプレーヤーで万遍なく噴き付け、パッドやステンレスブラシで擦ってください。
2)5〜10分程度放置し、十分な水で洗い流します。
原液使用の場合でも、ひどい汚れや凹凸面には素材に応じた用具で擦り洗いしてください。
液性アルカリ性 用途塗装壁面の雨だれ、アクリル・ステンレス合板の看板、ポリエステルの軒下テント、浴室の皮脂汚れ、換気扇の油汚れなど 成分メタケイ酸ナトリウム、パインの香料 希釈倍率20倍〜30倍に希釈してもお使いになれますが粘性率は下がります
注意
※ステンレス、アルミ、FRPにご使用の際は、目立たない箇所で事前にテストを行ってください。また、経年劣化した塗装外壁の場合も同様に事前にテストを行ってください。
※経年劣化した塗装壁面のひび割れやクラックに入り込んだ汚れは、落ちにくい場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41600485 - 41600494 - 雨だれ用洗剤 新ネバドーレ コスケム 雨だれ用洗剤 新ネバドーレ コスケム 1本(4L) 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41600494
2022-08-30
用途:
外用シートカバー清掃に利用

他の洗剤で落ちない汚れが簡単に落ちました!
シート生地のダメージもなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする