PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルブランチティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
注文コード
41601237
品番
P-MBT4-2B
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
メイルブランチティ
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
使用温度範囲(℃)
~200
管接続口径
R1/4
寸法A(mm)
45.5
寸法F(mm)
12
ねじの種類
R
寸法B(mm)
22.5
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
適合チューブ内径(Φmm)
3
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。