曜日別特売
P-UE-3B ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41601824

ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3注文コード41601824品番P-UE-3B
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)23寸法E(Φmm)2.1寸法F(mm)8形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA適合チューブ内径(Φmm)2最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする