PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ユニオンエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41601824
P-UE-3B
23
2.1
12
3
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41601833
P-UE-4B
22.5
3.1
12
4
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41601849
P-UE-6B
30
4
16
6
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41601858
P-UE-8B
34.5
6
19
8
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601867
P-UE-10B
39.5
8
23
10
-
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
41601876
P-UE-12B
45.5
10
28
12
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601885
P-UE-19B
57
16
38
19
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601894
P-UE-25B
69.5
22
47.5
25
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601903
P-UE-W1B
23
2.1
12
-
1/8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601919
P-UE-W2B
30
4
16
-
1/4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41601928
P-UE-W3B
39.5
8
23
-
3/8
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601937
P-UE-W4B
45.5
10
28
-
1/2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601946
P-UE-W6B
57
16
38
-
3/4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
41601955
P-UE-W8B
69.5
22
47.5
-
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください