PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
19
注文コード
41601885
品番
P-UE-19B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)
57
寸法E(Φmm)
16
寸法F(mm)
27
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
適合チューブ内径(Φmm)
15.8
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。