曜日別特売
P-UT-19B ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41602025

ユニオンティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)19注文コード41602025品番P-UT-19B
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)114寸法B(mm)57寸法F(mm)38形状ユニオンティ適合チューブ外径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA適合チューブ内径(Φmm)15.8最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする