レデューシングユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径T2(Φmm)(外径)3、(内径)2 適合チューブ径T1(Φmm)(外径)4、(内径)3 注文コード41602104 品番P-RU4-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ径T2・適合チューブ径T1など49種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状レデューシングユニオン 材質(本体)PFA 用途半導体・医薬・食品・化学 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)36.5 寸法W(mm)12 最高使用温度(℃)200 寸法F1(mm)12 寸法F2(mm)12 寸法E1(Φmm)3.1 寸法E2(Φmm)2.1 適合チューブ径T1(Φmm)(外径)4、(内径)3 適合チューブ径T2(Φmm)(外径)3、(内径)2
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする