PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
レデューシングユニオン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T2(Φmm)
(外径)4、(内径)3
適合チューブ径T1(Φmm)
(外径)6、(内径)4
注文コード
41602129
品番
P-RU6-4B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
レデューシングユニオン
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
40.5
寸法W(mm)
15
最高使用温度(℃)
200
寸法F1(mm)
16
寸法F2(mm)
12
寸法E1(Φmm)
4
寸法E2(Φmm)
3.1
適合チューブ径T1(Φmm)
(外径)6、(内径)4
適合チューブ径T2(Φmm)
(外径)4、(内径)3
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。