PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
レデューシングユニオン
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T2(inch)
(外径)1/8、(内径)0.086
適合チューブ径T1(inch)
(外径)1/2、(内径)3/8
注文コード
41602366
品番
P-RUW4-W1A
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
レデューシングユニオン
材質(本体)
PTFE
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
51
寸法W(mm)
25
最高使用温度(℃)
200
寸法F1(mm)
28
寸法F2(mm)
12
適合チューブ径T1(inch)
(外径)1/2、(内径)3/8
適合チューブ径T2(inch)
(外径)1/8、(内径)0.086
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。