レデューシングユニオンティ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(Φmm)T1:3×2・T:24×3・T3:3×2 適合チューブ径T2(Φmm)4×3 注文コード41603075 品番P-RUT3-4-3B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合チューブ径・適合チューブ径T2など122種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)23 寸法D(mm)22.5 寸法F1(mm)12 寸法F2(mm)12 寸法F3(mm)12 適合チューブ径T1(Φmm)3×2 適合チューブ径T2(Φmm)4×3 適合チューブ径T3(Φmm)3×2 形状レデューシングユニオンティ 適合チューブ径(Φmm)T1:3×2・T:24×3・T3:3×2 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする