PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
レデューシングユニオンティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(Φmm)
T1:10×8・T:210×8・T3:6×4
適合チューブ径T2(Φmm)
10×8
注文コード
41603267
品番
P-RUT10-10-6B
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径・適合チューブ径T2
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
72.5
寸法B(mm)
39.5
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
39.5
寸法F1(mm)
23
寸法F2(mm)
23
寸法F3(mm)
16
適合チューブ径T1(Φmm)
10×8
適合チューブ径T2(Φmm)
10×8
適合チューブ径T3(Φmm)
6×4
形状
レデューシングユニオンティ
適合チューブ径(Φmm)
T1:10×8・T:210×8・T3:6×4
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。