寸法A(mm)102.5
寸法B(mm)57
寸法C(mm)45.5
寸法D(mm)57
寸法F1(mm)38
寸法F2(mm)38
寸法F3(mm)23
適合チューブ径T1(Φmm)19×15.8
適合チューブ径T2(Φmm)19×15.8
適合チューブ径T3(Φmm)10×8
形状レデューシングユニオンティ
適合チューブ径(Φmm)T1:19×15.8・T:219×15.8・T3:10×8
最高使用圧力(MPa)0.7
用途半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200