PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
パネルマウントユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(inch)
3/8×1/4
注文コード
41604396
品番
P-PMU-W3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
パネルマウントユニオン
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
穴径(Φmm)
パネルM:18.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
71
寸法F(mm)
23
寸法E(mm)
8
寸法W(mm)
21
最高使用温度(℃)
200
パネル厚(mm)
(MAX)7
適合チューブ径(inch)
3/8×1/4
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。