PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
パネルマウントユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(inch)
3/4×5/8
注文コード
41604414
品番
P-PMU-W6B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
パネルマウントユニオン
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
穴径(Φmm)
パネルM:31
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
98
寸法F(mm)
38
寸法E(mm)
16
寸法W(mm)
33.5
最高使用温度(℃)
200
パネル厚(mm)
(MAX)7
適合チューブ径(inch)
3/4×5/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。