PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
パネルマウントレデューシングユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T2(inch)
1×7/8
適合チューブ径T1(inch)
3/4×5/8
注文コード
41604579
品番
P-PMRUW6-W8A
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
58
寸法F1(mm)
38
寸法F2(mm)
47.5
寸法W(mm)
43
形状
パネルマウントレデューシングユニオン
適合チューブ径T1(inch)
3/4×5/8
適合チューブ径T2(inch)
1×7/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PTFE
穴径(Φmm)
パネルM:31
最高使用温度(℃)
200
パネル厚(mm)
(MAX)7
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。