PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ユニオンティアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径T1(inch)
1×7/8
材質(本体)
PFA
注文コード
41605333
品番
P-UTAW8-TW8-W8BS
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T1・材質
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンティアダプタ
材質(本体)
PFA
適合
接続本体T2:25,1”
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
139
寸法F(mm)
47.5
寸法D(mm)
68.5
寸法B(mm)
69.5
寸法C(mm)
69.5
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径T1(inch)
1×7/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。