※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41605417 2.6×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41605417

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM2.6 注文コード41605417 品番2.6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など101種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ0.45 長さ(mm)6 材質/仕上ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)2 寸法D1(mm)6.5 寸法T(mm)0.5 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)17 寸法d1(mm)4.8 寸法K(mm)2.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41605417 2.6×6 41523377 2.6×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする