曜日別特売
P-UTAT12-12-T12AT ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41605464

ユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T1(Φmm)12×10材質(本体)PTFE注文コード41605464品番P-UTAT12-12-T12AT
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンティアダプタ材質(本体)PTFE適合接続本体T2:12×10最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)75寸法F(mm)28寸法D(mm)41.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)37.5寸法G(mm)25最高使用温度(℃)200適合チューブ径T1(Φmm)12×10
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする