曜日別特売
P-UTA19-T19-T19BT ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41605498

ユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T1(Φmm)19×15.8材質(本体)PFA注文コード41605498品番P-UTA19-T19-T19BT
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンティアダプタ材質(本体)PFA適合接続本体T2:19×15.8最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)106.5寸法F(mm)38寸法D(mm)49.6寸法B(mm)57寸法C(mm)49.6寸法G(mm)31最高使用温度(℃)200適合チューブ径T1(Φmm)19×15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする