曜日別特売
P-UTAT19-19-T19AT ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41605507

ユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径T1(Φmm)
19×15.8
材質(本体)
PTFE
注文コード
41605507
品番
P-UTAT19-19-T19AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PTFE
適合
接続本体T2:19×15.8
寸法A(mm)
95.5
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
53
形状
ユニオンティアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法B(mm)
47.8
寸法C(mm)
47.8
寸法G(mm)
31
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径T1(Φmm)
19×15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする