※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41606275
品番
12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
30
材質/仕上
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
10
寸法D1(mm)
24
寸法T(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41606275
12×30
41524235
12×30
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました