曜日別特売
P-RUAW3-TW6AT レデューシングユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41607257

レデューシングユニオンアダプタ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T1(inch)3/8×1/4材質(本体)PTFE注文コード41607257品番P-RUAW3-TW6AT
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
形状レデューシングユニオンアダプタ材質(本体)PTFE適合接続本体T2:3/4×5/8最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)66寸法F(mm)23寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)31寸法W(mm)26.5最高使用温度(℃)200適合チューブ径T1(inch)3/8×1/4
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする