PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオンアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(Φmm)
T:19×15.8
注文コード
41607528
品番
P-UA19-PB1/2B
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
ユニオンアダプタ
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
39
寸法W(mm)
33.5
寸法P(mm)
21.3
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径(Φmm)
T:19×15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。