PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオンアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(inch)
T:3/8”×1/4”
注文コード
41607598
品番
P-UAW3-PB1/4SB
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
ユニオンアダプタ
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
46
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
21
寸法P(mm)
13.7
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径(inch)
T:3/8”×1/4”
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。