※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41608043
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41608043
6×20
41527062
6×20
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました