※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41608052
品番
8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41608052
8×45
41527071
8×45
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました