PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
キャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(Φmm)
12×10
注文コード
41608124
品番
P-CP-12B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
キャップ
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
28
寸法W(mm)
25
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径(Φmm)
12×10
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。