曜日別特売
P-CS-4A キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41608228

キャップスリーブ

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1セット(10個)適合チューブ径(Φmm)4×3注文コード41608228品番P-CS-4A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)13寸法B(mm)10.5最高使用温度(℃)200適合チューブ径(Φmm)4×3
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41608219
2023-05-15
用途: 配管

個々に梱包されていて、クリーンルームにも対応できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする