曜日別特売

キャップスリーブ

キャップスリーブ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
(1件のレビュー)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1セット(10個)
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41608219P-CS-3A118.5
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608228P-CS-4A1310.5
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41608237P-CS-6A23.513
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41608246P-CS-8A26.515.5
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608255P-CS-10A3117
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608264P-CS-12A3821
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41608273P-CS-19A4426
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41608289P-CS-25A51.532
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608298P-CS-W1A118.5
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608307P-CS-W2A23.513
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41608316P-CS-W3A3117
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41608325P-CS-W4A3821
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
41608334P-CS-W6A4426
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41608343P-CS-W8A51.532
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41608219
2023-05-15
用途: 配管

個々に梱包されていて、クリーンルームにも対応できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする