PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ユニオンナット
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
適合チューブ径(Φmm)
10×8
タイプ
Ⅱ
注文コード
41608395
品番
P-UN-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)
20.5
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
25
形状
ユニオンナット
適合チューブ径(Φmm)
10×8
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
タイプ
Ⅱ
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。