PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオンナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合チューブ径(Φmm)
12×10
タイプ
U
注文コード
41608404
品番
P-UN-12B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
22.7
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
30
形状
ユニオンナット
適合チューブ径(Φmm)
12×10
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PFA
タイプ
U
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。