ユニオンナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合チューブ径(inch)1/8×0.086 タイプT 注文コード41608438 品番P-UN-W1B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ径・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)10 寸法F(mm)12 寸法G(mm)12 形状ユニオンナット 適合チューブ径(inch)1/8×0.086 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA タイプT 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする