スリーブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合チューブ径(inch)1/8×0.086 注文コード41608578 品番P-S-W1B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ径など14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状スリーブ 材質(本体)PFA 用途半導体・医薬・食品・化学 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)7.1 最高使用温度(℃)200 適合チューブ径(inch)1/8×0.086
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする