※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41608743
品番
6×25
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10