※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41609075
品番
10×45
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
45
材質/仕上
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16