SG-112 第5種汽笛 ノボル電機 41609689

第5種汽笛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点容量(発信用スイッチ)DC15V/1A以上
(発信用スイッチ)DC15V/1A以上
(発信用スイッチ)DC30V/0.5A以上
内容量1台注文コード41609689品番SG-112
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。
オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。
長期間使用に耐える材質を採用しています。
ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。

全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50定格電圧(V)DC13.2コード長さ(m)(スピーカー)5定格電流(A)1A以下音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC11.88~14.52口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色接点容量(発信用スイッチ)DC15V/1A以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 遊漁船の汽笛として
やましん株式会社農・林・水産業

しっかりとした作りで、これから長年の使用に耐えてくれそうです。配線も極性問わずでとても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする