※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41610186
品番
5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41610186
5×8
41531052
5×8
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました