大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41610475
品番
2×16
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
0.60〜0.75
寸法S(mm)
1.27〜1.30
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.00〜1.20
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目