大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41610633
品番
3×14
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
0.95〜1.20
寸法S(mm)
2.02〜2.08
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.56〜1.70
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目