※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
41612916
品番
5/16×1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
1
山数
24
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.429
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.029
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
7.937
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612916
5/16×1"
41537203
5/16×1"
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました