※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
41612925
品番
3/8×1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
1
山数
24
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.038
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.943
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
19.837
寸法ds(mm)
9.525
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612925
3/8×1"
41537212
3/8×1"
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました