大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41613065
品番
4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41613065
4×15
41537413
4×15
六角穴付皿ボルト 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました