※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#6
注文コード
41613381
品番
#6×1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
山数
32
長さ(inch)
1/4
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
2.032
寸法S(mm)
1/16
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
#6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41613381
#6×1/4
41538174
#6×1/4
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました