※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
41613731
品番
5/16×1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
六角穴
山数
24
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.962
寸法S(mm)
5/32
頭部形状
六角穴付き
寸法L(inch)
1-1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41613731
5/16×1"1/4
41538524
5/16×1"1/4
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました