※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
41613747
品番
3/8×5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
六角穴
山数
24
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.962
寸法S(mm)
5/32
頭部形状
六角穴付き
寸法L(inch)
5/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41613747
3/8×5/8
41538533
3/8×5/8
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました